75S丸型レジスター

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07625516
品番
RN75S-HL
参考基準価格(税別)¥2,560販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

自然給排気口として耐雨対策が施してあります。
強風時雨水の侵入が懸念される時は閉じる事も可能です。
通過空気量を調整します。

用途
住宅・マンション・店舗・オフィスなどの小口径室内内壁貫通ダクト(Φ75)に取り付ける手動風量調節機能付き室内用丸型レジスター。
トイレ・洗面所・クローゼットや小空間の気流・給排気コントロールに。
トラスコ品番
849-3715
材質
本体・レジスター・回転板・金網:SUS304、ツマミ:SUS303
寸法(mm)
74
有効換気面積(cm2)
13.6
圧損係数
26.1
適合パイプ内径(Φmm)
74~84

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする