清水[建築金物]
U型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
圧損係数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
圧損係数
8
注文コード
07625541
品番
UGEN100SHD-HL
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
自然給排気口として耐雨対策が施してあります。
用途
室外用の換気孔に。
トラスコ品番
849-3755
寸法A(mm)
175
寸法D(mm)
86
寸法E(mm)
76
寸法B(mm)
98
仕様
防火ダンパー付き、外壁汚れ防止水切り
材質
ステンレスSUS-304
寸法C(mm)
111
圧損係数
8