清水[建築金物]
U型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
圧損係数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
圧損係数
13
注文コード
07625760
品番
UGEN150SHD-HL
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
自然給排気口として耐雨対策が施してあります。
用途
室外用の換気孔に。
トラスコ品番
849-3757
寸法A(mm)
230
寸法D(mm)
130
寸法E(mm)
93
寸法B(mm)
146
仕様
防火ダンパー付き、外壁汚れ防止水切り
材質
ステンレスSUS-304
寸法C(mm)
160
圧損係数
13