OMSORG いたわりお風呂てすり

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可10日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10本)
トラスコ品番
218-4072
注文コード
07625952
品番
SO-TB10-450
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

適当な長さにカットすることで長さも調節できます。

トラスコ品番
218-4072
直径×長さL(Φmm×mm)
32×450
付属品
コンクリートプラグ:8本、取付ネジ:8本
材質
手すり部分:抗菌AES樹脂、ブラケット、ブラケットカバー:ABS樹脂、コンクリートプラグ:ABS樹脂、取付ネジ:SUS304
耐荷重(kg)
100
注意
※耐荷重100kg以上では使用しないで下さい。
※浴室内では使用できません。
※ユニットバスへの取付は、専門家に必ずご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする