キムラ電機
キムラ電機の 接続・省配線(制御機器)
キムラ電機の 端子台
キムラ電機の 固定端子台
端子台
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
07635385
品番
J-625 6P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
極数
6P
端子間ピッチ(mm)
12.5
端子ねじ
M4×8セルフアップ式(推奨締付トルク:1.4〜1.8 N・m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合