ピンゲージバラ(プラス目タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(mm)2.875(+) 注文コード07642537 品番MM-2.875(+)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は呼び径など201種類から選べます 他の種類を見る

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。

呼び径(mm)2.875(+) ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)1.3 用途プラス2〜5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。 材質SUJ-2 精度(μm)+2〜5 硬度HRC58以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする