3Dストレッチコットンワークジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は色・サイズ・ウエストなど45種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
アーミーグリーン
サイズ
M
注文コード
07650820
品番
7850-15-M
参考基準価格(税別)¥11,960販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

同等の厚みの生地と比較して、糸本数を約25%増やした素材を採用しています。
さらに、表面にマイクロピーチ加工を施すことで、なめらかな肌触りと高級感のあるルックスを実現しました。
ドーナツ型のボタンや立体的なポケットを採用し、美しさとヴィンテージ感を兼ね備えたデザインに仕上げています。

色
アーミーグリーン
サイズ
M
胸囲(cm)
106
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
62
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥650/税込¥715

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする