3702-04-LL A.D.ストレッチナイロンカーゴパンツ I'Z FRONTIER(アイズフロンティア) 07651520

代表画像

A.D.ストレッチナイロンカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は色・ウエストなど30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
チャコールグレー
ウエスト(cm)
88
注文コード
07651520
品番
3702-04-LL
参考基準価格(税別)¥8,040販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

他の商品に比べると、ワイドな作りとなっています。
手袋をつけたままでも使いやすいボタンが良いというお客様のお声から、ドットボタンを使用しています。
ファスナーには光沢があり、高級感漂う商品に仕上げております。

トラスコ品番
747-0639
色
チャコールグレー
サイズ
LL
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
88
対応シーズン
通年
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥650/税込¥715

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする