ストレッチナイロンカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は色・サイズなど40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ブラック
サイズ
L
注文コード
07651617
品番
3712-05-L
参考基準価格(税別)¥7,960販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

企業ユニフォームとしても活用できる、高いデザイン性と豊富なサイズ展開を兼ね備えた商品です。
ナイロンとポリウレタンを使用した、縦横に伸縮する2WAYストレッチ素材を採用し、アクティブな動きにも対応します。
ナイロン特有のマットな質感とドライな肌触りにより、汗ばむ夏場もサラッと快適に着用いただけます。
ボタンはドットボタンを使用し、手袋などを付けたままでも開け閉めがスムーズに行えます。

トラスコ品番
742-5825
色
ブラック
サイズ
L
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
83~86
対応シーズン
春夏
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥650/税込¥715

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする