ナイロンストレッチカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は色・ウエストなど14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー
ウエスト(cm)
92
注文コード
07651976
品番
3502-02-3L
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

26年春夏商品で好評いただいた、#3490シリーズがオールシーズンモデルとなって登場しました。
人気のナイロン素材を使用しており、テーパードシルエットになっております。

トラスコ品番
745-6176
色
ネイビー
サイズ
3L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
92
対応シーズン
通年
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥650/税込¥715

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする