I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
ナイロンストレッチカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・ウエスト
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
色
ネイビー
ウエスト(cm)
101
注文コード
07653270
品番
3502-02-5L
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
26年春夏商品で好評いただいた、#3490シリーズがオールシーズンモデルとなって登場しました。
人気のナイロン素材を使用しており、テーパードシルエットになっております。
トラスコ品番
745-6173
色
ネイビー
サイズ
5L
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
101
対応シーズン
通年
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715