SSBJ018(証明書3点セット付) ストップウォッチ(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き) セイコー(SEIKO) 07653597

ストップウォッチ(検査成績書/校正証明書/トレサビリティー体系図付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07653597 品番SSBJ018(証明書3点セット付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

タイマー機能:加算・減算表示切替ボタン付。1秒単位で最大60分まで設定可能。
単純計時・積算計時・スプリットタイム表示

仕様日常生活用防水です セット内容本体、検査成績書、校正証明書、トレサビリティー体系図 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×16×68 校正証明書一般校正

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07653597
2016-02-03
用途:
機械の起動及び停止時間測定
英和株式会社 様 (卸売・小売業)

精度が良く、校正証明書も付属されているので信頼性が有る製品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする