JT-SB116EH-C ジェットタオル 三菱電機 07654376

JT-SB116EH-C ジェットタオル 三菱電機 07654376 JT-SB116EH-C ジェットタオル 三菱電機 07654376

ジェットタオル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07654376 品番JT-SB116EH-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥188,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

両面山型スリットの新ノズル(新開発ハイパースリットノズル)を採用することにより、手にあたる風のよどみを少なくすることで、乾燥効率が向上。膜状のジェット風で、手の水滴を一気に吹き飛ばすことができます。
メーカー独自の噴流制御技術を駆使したハイパースリットノズルにより、気流相互の干渉音を解消し、大幅な低騒音化を実現しました。
パワーコントロールボリューム搭載なので、設置場所や目的に合わせて最適な運転モードを選べます。
本体を使用していないときにヒーターが蓄熱し運転時にその熱を放出、手を挿入するとすぐに約35度の暖かな温風が吹き出す「即暖ヒーター」を採用。使うときにいつでも快適な温風乾燥が行え、冬場や寒冷地でゆきとどいたサービスを提供できます。
サニタリー空間にマッチするシャープなラインと、使いやすいラウンドフォルムを美しく融合。特に挿入時に手が触れないようエッジを落しラウンドを設けたアーチ型フォルムで、手の出し入れがしやすくなりました。
低維持費、10円で430回使用可能

設置寸法A(mm)
男性:890、女性:870
(推奨値)
仕様
ヒーター付・スリムタイプ
アルコール清掃可能
抗菌加工
DCブラシレスモーター
独立風路方式
両面ジェット乾燥
上下センサー方式
ユニバーサルデザイン
両側面開放型
消費電力(W)
ヒーターON:1100
ヒーターOFF:730(ハイパー)、230(弱)
定格電流(A)
ヒーターON:11
ヒーターOFF:9.2
乾燥時間(秒)
ヒーターON:3〜5
ヒーターOFF:4〜6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×222×835 質量(kg)14 ベージュ 電源(V)100(50Hz-60Hz) モーター直流ブラシレスモーター 安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能 電源コード(m)1.5(速結端子接続も可能) 風速(m/s)80 ドレンタンク容量(L)0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドドライヤーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/697/
2023-01-26

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする