JT-WB220DS ジェットタオル 三菱電機 07654446

JT-WB220DS ジェットタオル 三菱電機 07654446 JT-WB220DS ジェットタオル 三菱電機 07654446

ジェットタオル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07654446 品番JT-WB220DS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

風速110m/sの両面ジェット風で約2〜3秒の高速乾燥を実現。手洗い効果を高めるハイパワータイプ、乾きにくい指の間まで高速乾燥できます。
汚れが気になる手挿入部に、シリコン撥水加工を採用。汚れがつきにくくふき取りやすいという特長を活かし、清掃性を大幅に改善しました。用途・スペースに応じてさまざまなセッティングが可能です。
低維持費、10円で390回使用可能
開口部が広く、手挿入部が深いため、手を入れやすく、手首までしっかり乾かせます。

設置寸法A(mm)
男性:890、女性:870
(推奨値)
仕様
ハイパワータイプ
アルコール清掃可能
抗菌加工
独立風路方式
両面ジェット乾燥
両側面開放型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×245×686 トラスコ品番457-7108 質量(kg)13 電源(V)単相200(50Hz-60Hz) 消費電力(W)1460(強)、600(弱) 定格電流(A)10.6 モーター直流ブラシレスモーター 安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能 電源コード(m)なし(速結端子接続) 風速(m/s)110 運転音(dB)71 ドレンタンク容量(L)1.1 乾燥時間(秒)3〜4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドドライヤーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/697/
2023-01-26

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする