樹脂とステンレスのコーディネ-トが映える壁埋め込み型。場所をとらずすっきり設置
新開発ノズルによる3次元ジェット風で、低騒音化を実現しました。
ステンレスの前面パネルにエンボス・クリアコーティングを採用、指紋が目立ちにくく清潔感がアップしました。清掃性も向上しています。
パワーコントロールボリューム搭載でスピード重視の「強」運転から静かさ重視の「弱」運転まで、無段階で自由に運転モードの設定が可能です。
消費電力を15%低減し(メーカー比)、省エネに貢献します。また、電流値を7.9Aに抑えることで、20A回路での2台設置が可能となり施工性も向上しました。
低維持費、10円で240回使用可能