JT-KB10A3 ジェットタオル 三菱電機 07654534

JT-KB10A3 ジェットタオル 三菱電機 07654534 JT-KB10A3 ジェットタオル 三菱電機 07654534

ジェットタオル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07654534 品番JT-KB10A3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥188,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

手洗いカウンターの上やコーナーなどを活用した設置が可能。スペースの限られているオフィスや飲食店などに最適です。
水栓のすぐそばに設置できるので、洗った手をその場で素早く乾かすことができ、フロアが汚れることを防ぎます。
設置の高さを調節することで、車椅子の方やお子様にも簡単に使うことができます。
自動ドア連動回路ボックスとの接続も可能です。
用途・スペースに応じて、さまざまなセッティングが可能です。
低維持費、10円で160回使用可能

仕様
カウンタートップタイプ
独立風路方式
両面ジェット乾燥
ユニバーサルデザイン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×280×620 設置寸法A(mm)750(洗面台等の上に設置するある場合の推奨値) 設置寸法B(mm)1350(推奨値) 質量(kg)13 電源(V)100(50Hz-60Hz) 消費電力(W)1030/1040(強)、510/510(弱) 定格電流(A)10.9/11.0 モーター直流ブラシレスモーター 安全装置温度ヒューズ、過電流遮断機能 電源コード(m)1.5(速結端子接続も可能) 風速(m/s)100 ドレンタンク容量(L)1.1 乾燥時間(秒)5〜10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドドライヤーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/697/
2023-01-26

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする