三菱電機
三菱電機の 洗面所・トイレ
三菱電機の ハンドドライヤー
ジェットタオル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07654543
品番
JT-SB216DS-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥188,000
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
風速90m/sの両面ジェットの風で、スピード乾燥を実現
低維持費、10円で370回使用可能
開放された両側面
設置寸法A(mm)
男性:890、女性:870
(推奨値)
仕様
スリムタイプ
アルコール清掃可能
抗菌加工
独立風路方式
両面ジェット乾燥
上下センサー方式
両側面開放型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×220×687
質量(kg)
11
色
ホワイト
電源(V)
単相200(50Hz-60Hz)
消費電力(W)
650(強)、210(弱)
定格電流(A)
4.3
モーター
直流ブラシレスモーター
安全装置
温度ヒューズ、過電流遮断機能
電源コード(m)
なし(速結端子接続)
風速(m/s)
90
ドレンタンク容量(L)
0.8
乾燥時間(秒)
5〜6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。