スモークダッシュ(フラットカウンタータイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07654762 品番BS-FC13D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥348,000

省スペースで、さまざまな場所にスッキリ設置
30分・1時間・4時間・8時間で設定できるオフタイマー付。毎日の切り忘れ防止にも役立ちます。
キャスター付なので移動も軽快
コンパクトな本体でありながらパワフルな処理風量とワイドな捕煙範囲で、タバコの煙を強力キャッチ。また空間全体に漂うタバコの煙も循環効果でしっかり吸引します。
「高性能集塵フィルター」搭載。96%の集塵能力(標準運転時)を実現し、タバコの煙の粒子はもちろん、空気中の細かな塵や花粉までほとんど除去できます。1年に1度のフィルター交換で、メンテナンスも簡単です。
「特殊活性炭フィルター」で、イヤなタバコ臭をしっかり脱臭。さらに「脱臭シート」で、本体内部に残りがちなタバコの臭い成分まで徹底除去。しかも特殊活性炭フィルターは1年に1度の交換と、ロングライフ仕様です。

電源(V)100(50Hz-60Hz) 消費電力(W)145/125(50Hz)、205/145(60Hz) 処理風量(m3/min)12/8(50Hz)、13/7(60Hz) 適合6/4(人員) その他人感センサー式自動運転 性能一過性70%、循環系99%(25分);標準運転時(脱臭) 質量(kg)54 方式HEPAフィルター(脱臭機能付) 電源コード(m)3(アース付3芯プラグ) 風量ターボ/標準(切換) 運転音(dB)強39.5・弱34 集塵方式HEPAフィルター(脱臭機能付) 集塵性能99.97%(計数法、0.3μm);標準運転時
注意
※別途専用テーブルが必要になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする