I'Z FRONTIER(アイズフロンティア)
ダブルアクティブワークジャケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
07655352
品番
7160-13-LL
参考基準価格(税別)
¥12,940
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
10年以上愛され続けるデニム商品です。
刺繍やプリント、ファスナー、ボタンなど細部までこだわり、ヘリンボーン生地を採用することで、生地そのものにもデザイン性を持たせています。
色
ディープグレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
62.5
着丈(cm)
69.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
650
/
税込
¥
715