エース(PA)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07655584 品番UPA-LSC
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量化・対衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成型。
再生材を使用。
分別後、再生しやすい材料を使用。
廃棄後のリサイクルを考慮し、荷台内部に金属部品を使わない設計。
部品の交換が簡単にできる。

荷台寸法(mm)905×605 床面高さ(mm)232 質量(kg)18 種別折畳み片袖 車輪径(Φmm)125 材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂 材質(車輪)グレーゴム ブレーキ有無なし キャスター自在×2個、固定×2個 荷台寸法(幅)(mm)605 最大積載荷重(kg)300 ハンドル高さ(mm)968 キャスター金具スチール 特性軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など) 荷台寸法(奥行)(mm)905 材質(荷台)PP樹脂(ポリプロピレン) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※個人宅配送不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
北海道地方数量1につき ¥4,700 / 税込 ¥5,170
沖縄地方数量1につき ¥9,800 / 税込 ¥10,780
離島数量1につき ¥9,800 / 税込 ¥10,780

商品説明動画

製品紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする