UPA-LSC-PS エース(PA) 花岡車輌 07655593

UPA-LSC-PS エース(PA) 花岡車輌 07655593 UPA-LSC-PS エース(PA) 花岡車輌 07655593 UPA-LSC-PS エース(PA) 花岡車輌 07655593 UPA-LSC-PS エース(PA) 花岡車輌 07655593 UPA-LSC-PS エース(PA) 花岡車輌 07655593

エース(PA)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07655593 品番UPA-LSC-PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量化・対衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成型。
再生材を使用。
分別後、再生しやすい材料を使用。
廃棄後のリサイクルを考慮し、荷台内部に金属部品を使わない設計。
部品の交換が簡単にできる。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)605×905 床面高さ(mm)230 質量(kg)18 材質樹脂 車輪径(Φmm)130 材質(本体)PP(ポリプロピレン)樹脂 荷台寸法(幅)(mm)905 ハンドル高さ(mm)865 騒音値(dB)40 最大荷重(N)2942 キャスター金具プラスチック 特性軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、騒音値40dB 荷台寸法(奥行)(mm)605 材質(荷台)PP(ポリプロピレン)樹脂
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,300 / 税込 ¥4,730
沖縄地方数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900
離島数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

商品説明動画

製品紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする