花岡車輌
花岡車輌の 運搬機器
花岡車輌の 運搬台車
花岡車輌の 折りたたみハンドル式
ライト(PL)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07655627
品番
PL-LSC-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量化・対衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成型。
再生材を使用。
分別後、再生しやすい材料を使用。
廃棄後のリサイクルを考慮し、荷台内部に金属部品を使わない設計。
部品の交換が簡単にできる。
荷台寸法(mm)
465×720
床面高さ(mm)
162
質量(kg)
10
材質
樹脂
車輪径(Φmm)
100
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)樹脂
荷台寸法(幅)(mm)
720
ハンドル高さ(mm)
854
外装
PP(ポリプロピレン)樹脂
キャスター金具
スチール
特性
軽量化、耐衝撃性、耐腐食性、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
荷台寸法(奥行)(mm)
465
材質(荷台)
PP(ポリプロピレン)樹脂
ハンドルタイプ
折りたたみ
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
製品紹介動画
参考になった