TAK-18A 脚立 長谷川工業 07657176

TAK-18A 脚立 長谷川工業 07657176 TAK-18A 脚立 長谷川工業 07657176 TAK-18A 脚立 長谷川工業 07657176 TAK-18A 脚立 長谷川工業 07657176

脚立

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07657176 品番TAK-18A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥64,100
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

仮設工業会認定専用脚立
特に業務用として耐久性や強度に優れた設計構造です。
アーク溶接方式

質量(kg)10.1 材質アルミ 踏ざん間隔(mm)296 全長(m)1.79(脚立) 天場(天板)高さ(m)1.72 最大積載量(kg)160 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)320×156 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)676×1128

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする