※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DG-1510 作業台 オーバーブリッジ 長谷川工業 07657641 DG-1510 作業台 オーバーブリッジ 長谷川工業 07657641 DG-1510 作業台 オーバーブリッジ 長谷川工業 07657641 DG-1510 作業台 オーバーブリッジ 長谷川工業 07657641

作業台 オーバーブリッジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07657641 品番DG-1510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥350,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

工場内のライン越えに最適
運搬・解体が容易で、効率的です。

天板高さ(m)
H1:1.50
H2:1.37
質量(kg)41.0 最大使用荷重(kg)200 用途工場、倉庫、作業現場等 仕様固定用ベース付(しっかりと本体を固定するためのアンカー用穴付) トラスコ品番243-0037 材質アルミ 角度(°)60 全高(m)2.42 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)1030×600 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)600×2850
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする