SIM-80 直流アーク溶接機 Imax80 SUZUKID(スズキッド) 07659644

直流アーク溶接機 Imax80

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07659644 品番SIM-80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

一般溶接棒の使用もOK
省電力だから経済的
日本全国使用可能(50Hz/60Hz兼用)
電圧ドロップが少ないので溶接コードを延長してもOK
電撃防止装置の取付不要

セット内容
手持ち面
ホルダーコード5m
アースクリップコード3m
質量(kg)3.9 定格入力(VA)20A/100V、10A/200V(一次) 定格使用率(%)35 棒径(Φmm)1.0〜2.6(溶接棒) 定格二次電流(A)80(10〜80) 周波数(Hz)50/60(兼用) 板厚(mm)0.8〜5.0 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)97×239×205 定格一次電圧(V)100/200自動切替 用途DIY、日曜大工、ホビー工作に作業具の修理に自動車・オートバイの補修、修理に

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーク溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする