1t スーパーアロイリング 大洋製器工業 07660633

1t スーパーアロイリング 大洋製器工業 07660633 1t スーパーアロイリング 大洋製器工業 07660633

スーパーアロイリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07660633 品番1t
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

半世紀をかけて磨いた技術が理想のリングを生み出しました。
型打鍛造製。
JIS B 8817適合品。

使用荷重(t)1 材質SCM435(熱処理済) 質量(kg)0.66 寸法d(mm)16 寸法c(mm)100 表面処理ノンクロム塗装(オレンジ色)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする