大洋製器工業
大洋製器工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大洋製器工業の マスターリンク
スーパーアロイリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07660667
品番
5t
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
半世紀をかけて磨いた技術が理想のリングを生み出しました。
型打鍛造製。
JIS B 8817適合品。
使用荷重(t)
5
材質
SCM435(熱処理済)
質量(kg)
5.33
寸法d(mm)
32
寸法c(mm)
200
表面処理
ノンクロム塗装(オレンジ色)