+2×200 クッションハンドルドライバー モノタロウ 07662067

+2×200 クッションハンドルドライバー モノタロウ 07662067 +2×200 クッションハンドルドライバー モノタロウ 07662067

クッションハンドルドライバー

(42件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07662067 品番+2×200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ソフトグリップの使いやすい形状です。
エラストマーハンドルにより、滑りにくく力が入れやすいです。
先端ブラックティップ仕上で、先端精度を保ちながら、錆に強い処理を施してます。

先端サイズ(#)2 全長(mm)304 軸径(Φmm)6 軸長(mm)200 グリップ径(Φmm)34 質量(g)99 刃先マグネットあり 材質軸:クロームバナジウム鋼、全身焼入。仕上軸:クロームメッキ / 先端ブラックティップ。刃先マグネット入り。グリップ:エラストマー 刃形+ 仕様・用途No.2のプラスねじ用。狭い所のねじ締めゆるめ作業に(スタビードライバー) 商品構成単品
RoHS指令対応証明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07662051
2017-05-19
用途:
自動車オートバイのメンテナンス

固く締まったネジの工具穴が舐めぬよう、ぐいと押しながら回す時にはこのようなグリップが力を掛けやすい。
普段は木製や硬質プラスチックの物を愛用しているが、自動車やオートバイを弄る時にはこちらが良い。
先端の磁力もちょうど良い具合。磁力の強すぎる物は私には使いづらい。かと言ってこれが弱すぎる訳ではなく、小振りなビスではひょいとドライバーを振っただけでは簡単に取れなかったりします。

対象商品:
07662051
2017-06-09
用途:
自動車整備用
有限会社スカイオート函館 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格はやすいですけど使いやすくもんだいありません。

対象商品:
07662051
2017-05-31
用途:
これはあかんなぁ
有限会社ヤマカ水産 様

先端のマグネット全くつかない。これは使えないです。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
07662051
2016-06-20
用途:
作業で使用
建設業・工事業

+のフィットは良い。
グリップもいい感じ。
安くて良い。

対象商品:
07662033
2015-12-11
用途:
ダッシュボードに入れておきます
たわらや 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ちょっとしたねじを回すときに使います 工具箱を持ってくるほどではないときに重宝し価格も安い割には食いつきもいいです

1人が参考にしています
対象商品:
07662033
2016-05-23
用途:
狭いねじ脱着時

普通に使えます。

対象商品:
07662033
2015-11-18
用途:
工事用具として
建設業・工事業

力も入り使い易いです。

対象商品:
07662042
2015-11-12
用途:
車両整備

想像と違いグリップがあまり好きではなかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする