※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KC 8X0.7XS キーシートカッター FKD(フクダ精工) 07662496 KC 8X0.7XS キーシートカッター FKD(フクダ精工) 07662496

キーシートカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)8 注文コード07662496 品番KC 8X0.7XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は刃径Dなど200種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)8 シャンク径d(Φmm)8 刃幅l(mm)0.7 全長L(mm)50 首径d1(Φmm)3.5 首長l1(mm)6 材質HSS 刃数8 外径公差(mm)+0.18〜+0.3 刃幅公差(mm)-0.014〜-0.028

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする