※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の カッター関連備品
キーシートカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
8
注文コード
07662541
品番
KC 8X1.2XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
刃径D
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
8
シャンク径d(Φmm)
8
刃幅l(mm)
1.2
全長L(mm)
50
首径d1(Φmm)
3.5
首長l1(mm)
6
材質
HSS
刃数
8
外径公差(mm)
+0.18〜+0.3
刃幅公差(mm)
-0.014〜-0.028