EDC-WL20BK 充電式 EDC スリムライト 7.5W ムサシ 07664628

EDC-WL20BK 充電式 EDC スリムライト 7.5W ムサシ 07664628
EDC-WL20BK 充電式 EDC スリムライト 7.5W ムサシ 07664628
EDC-WL20BK 充電式 EDC スリムライト 7.5W ムサシ 07664628
EDC-WL20BK 充電式 EDC スリムライト 7.5W ムサシ 07664628
EDC-WL20BK 充電式 EDC スリムライト 7.5W ムサシ 07664628

充電式 EDC スリムライト 7.5W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07664628
品番
EDC-WL20BK
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

ポケットに入れて持ち歩き、必要なときにサッと取り出して使える充電式EDCライト。

用途
工事現場や設備点検、車のメンテナンスなど
注意
※本機は防雨構造ですが防水構造ではありません。
※マグネットに時計・磁気カードなどは近づけない。
※周囲が10℃~40℃の範囲で充電する。
※車内・炎天下など高温環境は避ける。火災・故障の原因になります。
※長期間放置すると充電池が劣化します。3ヶ月に1度充放電をしてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする