ムサシ
充電式 空と光と暮らす窓のセンサーライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07664637
品番
WKS-24
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
お部屋に小さな空を空と光と暮らす、窓のライト。
注意
※取り付け場所は、もし落下しても安全な場所に取り付けてください。落下して事故や損傷の恐れがあります。また落下による機器の破損やトラブル等の責任を負いかねます。
※屋内用ですので、屋外の雨のかかる所、湿気の多い浴室等で使用しないでください。
※本機に強い衝撃を与えたり、分解・改造しないでください。故障や破損の原因になります。
※使用後はスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
※熱器具の近くで使用しないでください。故障や破損の原因になります。
※センサーは周囲の温度変化を探知するので、以下の場所で使用すると、誤動作や動作しないときがあります。風などで揺れる植物やカーテン、大型等の小動物の近く、エアコン等の送風を受ける所、強い振動を受ける所、ガラスや壁ごしの所、電波器具の近く。
※本機の下に貴重品等を置かないでください。
※周囲温度が10℃~40℃の範囲で充電してください。
※直射日光の当たる場所や炎天下の車内などで保管、充電しないでください。
※3か月以上バッテリー残量が少ない状態で保管すると、充電できないおそれがあります。3か月に一度は充電してください。
※急速充電対応のUSB充電器では充電できないおそれがあります。(USB PDなど)
※本機には充電池が内蔵されています。各自治体により処理が異なります。指示に従い廃棄してください。特に指示がない場合は電池の回収日にお出しください。