LBA-150DN-G2 LEDミニバルーンライトマイノウミーPLUS 日動工業 07666001

LBA-150DN-G2 LEDミニバルーンライトマイノウミーPLUS 日動工業 07666001
LBA-150DN-G2 LEDミニバルーンライトマイノウミーPLUS 日動工業 07666001
LBA-150DN-G2 LEDミニバルーンライトマイノウミーPLUS 日動工業 07666001

LEDミニバルーンライトマイノウミーPLUSLBA-150DN-G2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
07666001
品番
LBA-150DN-G2
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納!
屋内・屋外兼用の作業用LED投光器、三脚セットです。
定格電圧AC100V、メタハラ300Wクラスの明るさ(当社比)
High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。
ON/OFFスイッチ付きです。
持ち運びに便利な収納バッグ付きです。

注意
※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする