※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の カッター関連備品
キーシートカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07669916
品番
KC 45X2.5XS
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥47,168
販売価格(税別)
¥
42,880
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
45
シャンク径d(Φmm)
12
刃幅l(mm)
2.5
全長L(mm)
80
首径d1(Φmm)
11.5
首長l1(mm)
18
材質
HSS
刃数
16
外径公差(mm)
+0.26〜+0.43
刃幅公差(mm)
-0.014〜-0.028