※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KC 45X6.0XS キーシートカッター FKD(フクダ精工) 07670022 KC 45X6.0XS キーシートカッター FKD(フクダ精工) 07670022

キーシートカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 刃径D(Φmm)45 注文コード07670022 品番KC 45X6.0XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,400
この商品は刃径Dなど173種類から選べます 他の種類を見る
刃径D(Φmm)45 シャンク径d(Φmm)12 刃幅l(mm)6 全長L(mm)80 首径d1(Φmm)11.5 首長l1(mm)18 材質HSS 刃数16 外径公差(mm)+0.26〜+0.43 刃幅公差(mm)-0.02〜-0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする