※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の カッター関連備品
キーシートカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
45
注文コード
07670047
品番
KC 45X7.0XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,400
この商品は
刃径D
など
173
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
45
シャンク径d(Φmm)
12
刃幅l(mm)
7
全長L(mm)
80
首径d1(Φmm)
11.5
首長l1(mm)
18
材質
HSS
刃数
16
外径公差(mm)
+0.26〜+0.43
刃幅公差(mm)
-0.02〜-0.03