※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の カッター関連備品
キーシートカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
50
注文コード
07670135
品番
KC 50X1.5XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,100
この商品は
刃径D
など
173
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
50
シャンク径d(Φmm)
16
刃幅l(mm)
1.5
全長L(mm)
80
首径d1(Φmm)
15
首長l1(mm)
20
材質
HSS
刃数
16
外径公差(mm)
+0.3〜+0.5
刃幅公差(mm)
-0.014〜-0.028