※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TC 9X3.0XS Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07671526 TC 9X3.0XS Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07671526

Tスロットカッター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07671526 品番 TC 9X3.0XS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

溝加工やフライス切削に最適です。

刃径D(Φmm)9 刃幅l(mm)3 首長l1(mm)15 首径d1(Φmm)3.5 全長L(mm)65 シャンク径d(Φmm)10 材質HSS 外径公差(mm)-0.05〜-0.16 刃幅公差(mm)0〜+0.1 刃数6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07671894
2023-10-26
用途:
FC材の加工に
卸売・小売業

FC材に使用できるかの旨を先に問い合わせをし、問題無いとの返答を頂き安心して使用できました。切れ味は言う事無いですね。

対象商品:
07671745
2020-11-01
用途:
プロクソンのフライスでも使えました
サービス業

とても非力なプロクソンのフライス盤(.16000)で、MCナイロンにTスロットを切りました。いきなりは無理なので、まずエンドミルでセンターの縦穴を掘り、それから横のT溝
を左右3回ずつ分けて切りました。(T2x3で3x3mmの横溝です)
ナイロンを摩擦熱で溶かさないよう、切削速度と送りはゆっくりと状況を見て切るとうまく
行きます。底面はフライカッターで切ったような縞模様で綺麗です。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする