山城
山城の ヘルメット付属品
山城の シールド
EXTRAシールド シールドストレージバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07672580
品番
EX200000
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
EXTRA シールド バブル
用途
ブランド:EXTRAシールド(エキストラシールド)
サイズ:26cm(横)×46cm (縦)
素材:85%ポリエステル、15%ナイロン
入数:1枚入り
材質
85%ポリエステル、15%ナイロン
寸法(cm)
26(横)×46(縦)