3/22より値下げ!現場を応援

XD-001150 JUQUE XD001 ダックテールDUB フリー 山城 07675495 XD-001150 JUQUE XD001 ダックテールDUB フリー 山城 07675495

JUQUE XD001 ダックテールDUB フリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07675495 品番 XD-001150
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別) 値下げ
3,198

山城(yamashiro)
山城ヘルメット XD-001 ダックテール
ダックテールタイプのハーフヘルメット
・SG規格 125ccまで対応
・ストリートの定番、ダックテールタイプ
・ファッショナブルスタンダードヘルメット
・ラチェットバックル装備
※ラチェットバックルが画像と異なり、現在は赤色のラチェットバックルが標準装備になります。
-------------------------------------
商品名:ダックテール
品番:XD-001
色:ホワイト、アイボリー、シルバー、ブラック、マットブラック
サイズ:フリーサイズ(57〜60cm)
PSマークの種類:PSCマーク・SG規格
届出事業者名:株式会社山城
登録検査機関名称:一般財団法人製品安全協会

用途
ブランド:山城ヘルメット
排気量:125cc以下用
アイボリー サイズフリーサイズ(57〜60cm) 規格SG 排気量125cc以下用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする