・結線作業の省施工化-分電盤のアース結線を速結端子化。電線を差し込むだけで結線が完了。速結端子にはブレーカなどで実績のある2点ばねを採用。接続状態を目視確認できる接続完了表示機能で接続不良を防止。・盤製作の効率化-本商品は分岐回路のアース線を接続する「速結端子ユニット」と接地母線や盤内配線などの電線を接続する「ねじ端子ユニット」で構成。ユニット同志の連結が可能なユニット連結構造を採用。配線することなく、分岐ブレーカの回路数や長さに応じて自在に端子数を変更可能。独立した2系統のアース用導電部(主にMCB用とELB用)を内臓。各ユニットを組み合わせることでアース用銅バーをそのまま置き換えて使用可能。→部品点数削減により、コスト増加や組立工数を抑制。