1112530 3連チェーン掛け JB(日本ボデーパーツ工業) 07678366

本体画像

3連チェーン掛け

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07678366
品番
1112530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

広口タイプとなっており、チェーンが掛けやすく、外しやすい。

用途
トラックのチェーン掛けにご使用ください。
材質
SS400
幅(mm)
600
高さ(mm)
257
表面処理
3価クロメートメッキ
注意
※取付穴は空いていません。
※取り付けに関する部品は同梱されていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック架装金具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする