※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-TC 40X6.0XS ロングシャンクTスロットカッター FKD(フクダ精工) 07679734 LS-TC 40X6.0XS ロングシャンクTスロットカッター FKD(フクダ精工) 07679734

ロングシャンクTスロットカッター

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07679734 品番 LS-TC 40X6.0XS
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥49,368
販売価格(税別)
44,880

溝加工やフライス切削に最適です。

シャンク径d(Φmm)20 刃径D(Φmm)40 首径d1(Φmm)19 外径公差(mm)-0.08〜-0.24 全長L(mm)180 材質HSS-Co 刃幅l(mm)6 首長l1(mm)34 刃幅公差(mm)0〜+0.1 刃数12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07678937
2013-04-30
用途:
旋盤加工

貴社の商品在庫管理及び発送が迅速で仕事の予定がつく(貴社使用の宅配便私の所には他の便より遅い様に思われます)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする