※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STC 10X6.0XS 千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07680224 STC 10X6.0XS 千鳥刃Tスロットカッター FKD(フクダ精工) 07680224

千鳥刃Tスロットカッター

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07680224 品番 STC 10X6.0XS
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

溝加工やフライス切削に最適です。

刃径D(Φmm)10 刃幅l(mm)6 全長L(mm)110 シャンク径d(Φmm)10 ねじれ角(°)15 首径d1(Φmm)4 外径公差(mm)-0.05〜-0.16 材質HSS-Co 首長l1(mm)15 刃幅公差(mm)0〜+0.1 刃数6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-02
用途:
アルミ円筒内側溝切り。
株式会社 ナグ・エスイーディ 様

千鳥刃のお陰で、切削抵抗も軽減して、綺麗な切削面になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする