※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の Tスロット
千鳥刃Tスロットカッター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07680574
品番
STC 15X2.0XS
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
溝加工やフライス切削に最適です。
刃径D(Φmm)
15
刃幅l(mm)
2
全長L(mm)
115
シャンク径d(Φmm)
16
ねじれ角(°)
15
首径d1(Φmm)
6
外径公差(mm)
-0.05〜-0.16
材質
HSS-Co
首長l1(mm)
20
刃幅公差(mm)
0〜+0.1
刃数
6