プラグレンチ タイプB

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07680692
品番
D59-45-501
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

水冷2ストロークエンジン用のBタイプ(20.8mm)プラグレンチ。
出先でのプラグ交換を想定した薄型タイプ。
抜け落ち防止ストッパーにより、六角部分に掛けやすく回しやすい。
ストッパーは17mmのレンチを兼ねており、エマージェンシー工具として使用可能。
コンパクトサイズで携帯性も高い。
サイズ:20.8mm/17mm 全長165mm
重さ:125g
素材:スチール(クロームモリブデン鋼)
表面処理:クロームメッキ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする