セフィアリミテッド メタルスッテ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1本 仕様スッテサイズ:30-90g 注文コード07680867 品番B65M-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

探る、誘う、掛ける、そのすべてを意のままに。極致を切り拓く”究極の操作性”。
シマノ最高峰のメタルスッテロッドとして目指したものは、究極の操作性。軽くて強いブランクスを実現するスパイラルXコアを基本構造とし、トラブルレス性能・軽量性に優れたXガイドのほか、軽量・高感度化をもたらしつつ脇挟み時のホールド力も向上する新形状カーボンモノコックグリップを採用。さらに、新開発Xシートフロントトリガーにより、手の部位で最も繊細な指先でトリガーを保持することで、指揮棒感覚に達する高い操作性を実現。それだけではなく、ティップは従来に比べて強度が格段に増したソリッド タフテック∞を採用し、アタリに対して柔軟に追従。そて、メインブランクスの素材は、シリーズ最高レベルまで高弾性化を図り、徹底的に細くシャープに、mm 単位に迫る操作性を追求。搭載した数々の先進テクノロジーによって、メタルスッテゲームは新次元へ到達する。

仕様スッテサイズ:30-90g 全長(m)1.96 サイズ(号)スッテ:8〜25 自重(g)93 継数(本)3 仕舞(cm)127.6
注意
※ロッド(釣り竿)使用上の注意

※1.
※使用前の確認
※ - 使用前にロッドの各部(グリップ、リールシート、ガイド、ティップなど)に損傷や不具合がないか確認してください。
※損傷がある場合は使用を中止し、修理または交換を行ってください。
※2.
※適切な使い方
※ - ロッドの使用方法については、製品に付属の取扱説明書をよく読んで理解してください。
※ロッドの性能や耐久性を最大限に引き出すためには、説明書に従うことが重要です。
※ - 過度な力を加えたり、無理な角度で使用することは避けてください。
※特に竿のティップやガイド部分は繊細なので注意が必要です。
※3.
※釣り場での注意
※ - 他の釣り人との距離を保ち、安全な釣りを心がけてください。
※周囲に障害物がないか確認し、竿を振る際には周囲に注意してください。
※ - 釣り中にロッドを不意に落としたり、激しく扱うことは避けてください。
※特に石や岩の上に落とさないようにしましょう。
※4.
※保管方法
※ - 使用後はロッドを乾燥させ、汚れや水分を取り除いてから保管してください。
※湿気の多い場所や直射日光が当たる場所での保管は避けてください。
※ - ロッドを保管する際は、専用のケースやカバーを使用して保護することをお勧めします。
※5.
※メンテナンス
※ - 定期的にロッドの状態をチェックし、必要に応じてメンテナンスを行ってください。
※特にガイドやリールシートに異常がないか確認しましょう。
※ - ロッドの洗浄には中性洗剤を使用し、強い洗剤や研磨剤は避けてください。
※洗浄後はしっかりと乾燥させてください。
※6.
※安全上の注意
※ - ロッドを使用する際は、適切な服装と釣り用具を着用し、周囲の安全を確保してください。
※ - 天候の変化や自然災害に注意し、危険を感じた場合は直ちに使用を中止してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,982 / 税込 ¥2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,255 / 税込 ¥3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,982 / 税込 ¥6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,436 / 税込 ¥2,680

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする