ZP3M-T80FFSJB30-MF 真空パッド/滑り止め付 ZP3M Series フラットタイプ(バッファ付) SMC 07683038

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3M-T80FFSJB30-MF 真空パッド/滑り止め付 ZP3M Series フラットタイプ(バッファ付) SMC 07683038
ZP3M-T80FFSJB30-MF 真空パッド/滑り止め付 ZP3M Series フラットタイプ(バッファ付) SMC 07683038
ZP3M-T80FFSJB30-MF 真空パッド/滑り止め付 ZP3M Series フラットタイプ(バッファ付) SMC 07683038
ZP3M-T80FFSJB30-MF 真空パッド/滑り止め付 ZP3M Series フラットタイプ(バッファ付) SMC 07683038

真空パッド/滑り止め付 ZP3M Series フラットタイプ(バッファ付)ZP3M-T80FFSJB30-MF

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は144種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07683038
品番
ZP3M-T80FFSJB30-MF
参考基準価格(税別)¥17,930販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

フラット形追加
寿命向上(ウレタン比2倍以上)
パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
パッド交換回数の低減
滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
水平保持力387N(パッド径Φ100)
高温ワークに対応(200℃)
油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。

用途
油膜ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする