※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の Tスロット
千鳥刃Tスロットカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径D(Φmm)
35
注文コード
07683173
品番
STC 35X20.0XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,300
この商品は
刃径D
など
155
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
35
刃数
8
全長L(mm)
130
シャンク径d(Φmm)
20
外径公差(mm)
-0.08〜-0.24
首径d1(Φmm)
17
材質
HSS-Co
ねじれ角(°)
15
刃幅l(mm)
20
首長l1(mm)
28
刃幅公差(mm)
0〜+0.1