ZP3M-T63FFS-S32-MF 真空パッド/滑り止め付 ZP3M Series フラットタイプ(アダプタ付) SMC 07683546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3M-T63FFS-S32-MF 真空パッド/滑り止め付 ZP3M Series フラットタイプ(アダプタ付) SMC 07683546
ZP3M-T63FFS-S32-MF 真空パッド/滑り止め付 ZP3M Series フラットタイプ(アダプタ付) SMC 07683546
ZP3M-T63FFS-S32-MF 真空パッド/滑り止め付 ZP3M Series フラットタイプ(アダプタ付) SMC 07683546

真空パッド/滑り止め付 ZP3M Series フラットタイプ(アダプタ付)ZP3M-T63FFS-S32-MF

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は72種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07683546
品番
ZP3M-T63FFS-S32-MF
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

フラット形追加
寿命向上(ウレタン比2倍以上)
パッド材質:耐摩耗性に優れたFS61(フッ素系ゴム)を採用
パッド交換回数の低減
滑り止め特殊リブ
斜めリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保
ワークの横滑りを防止
安定した吸着搬送が可能
追従性に優れたボウル形状
湾曲したワークにも追従
水平保持力387N(パッド径Φ100)
高温ワークに対応(200℃)
油膜付ワークに対応
特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においてもワークの横滑りを抑制。

用途
油膜ワークに対応。特殊リブ間の溝に油を排出し、油膜付鋼板においても ワークの横滑りを抑制
注意
※直接取付タイプの接続ねじとパッドは接着されており分解できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする